キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
ソーダ 透明マステ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
75357267
品番
CMTH15-002
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングはもちろん幅広いデコレーションに活用できます。
テープ幅(mm)
15
色
柄物
テープ長さ(m)
4
柄
パタ-ン
タイプ
箔押しタイプ