キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの 事務用テープ
キングジムの 装飾用マスキングテープ
ソーダ 透明マステ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
4
タイプ
箔押しタイプ
注文コード
75357276
品番
CMTH20-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
テープ幅・テープ長さ・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングはもちろん幅広いデコレーションに活用できます。
テープ幅(mm)
20
色
柄物
テープ長さ(m)
4
柄
ウチュウ
タイプ
箔押しタイプ