※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンワイパー
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ポリエステルワイパー
アズピュア 滅菌クリーンペーパー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚×10袋)
注文コード
75357423
品番
A4
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥45,085
販売価格(税別)
¥
40,986
バスケットに入れる
リサイクル可能な無塵紙を使用しています。
手書きにもプリンター印刷にも適しています。
サイズ
A4
クラス
100
仕様
γ線滅菌済(一括包装)
材質
セルロース、水溶性樹脂ポリマー
色
青
面密度(kg/m
2
)
72
アズワン品番
2-4940-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000