- 牛床革手袋 10双入 大阪魂 75357583 - 牛床革手袋 10双入 大阪魂 75357583 - 牛床革手袋 10双入 大阪魂 75357583 - 牛床革手袋 10双入 大阪魂 75357583

牛床革手袋 10双入

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード75357583 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摩擦や熱に強く、通気性のよい牛床革仕様の手袋です。
油汚れにも丈夫で耐久性に優れています。
糸目を保護するアテ付でほつれにくいです。

サイズフリー 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11.5 材質牛床革 グレー 加工背縫い 機能耐熱 アテ有無アテ付 入数(双)10 用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業、自動車関連など
注意
※革の性質上、革質や厚み、色合い等にバラつきがありますが、予めご了承ください。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75357583 - 06122383 506 床革手袋 南村製作所 床革手袋 南村製作所 1双 419 税込461 ナショナルブランドの相当品です
75357583 - 07583003 107APN 床革手袋 シモン 床革手袋 シモン 1パック(10双) 5,998 税込6,598 ナショナルブランドの相当品です
75357583 - 21758004 - 牛床革手袋 モノタロウ 牛床革手袋 モノタロウ 1ダース(12双) 2,998 税込3,298 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-03
用途:
作業、点検
運輸・通信業

使いやすい
でも中に当たりはずれがありすぐ破れることも。

2025-12-12
用途:
解体作業
一般社団法人日本味覚協会 様 (教育・研究機関)

値段には満足だが、手首の止めストッパーがあるとよい。

1人が参考にしています
対象商品:
75357583
2026-02-09
用途:
切粉回収

ダンボールみたく破れる時もたまにあるがコスパ最高。月に一双使うので助かってます。

2026-02-10
用途:
畑の耕し作業
運輸・通信業

普段着で使用したが服に白い粉?手袋表面の繊維?がいっぱい付いて困った。
一度タライで洗った後なら良いのかも?面倒臭い。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-03-13
用途:
工場内の床油掃除
株式会社NjC 様 (建設業・工事業)

別のサイトで違う商品を購入していましたが品切れになってしまい
類似品を探していていました。
価格がお手頃なので購入しました。
フリーサイズですが少し小さめです。(他の商品も色々と調べましたがサイズが分かりにくくフリーサイズとしか表記していません)
今後もお世話になると思います。

対象商品:
75357583
2024-02-14
用途:
土木作業時
有限会社富士運輸 様

柔らかくて使いやすいし何よりコスパがいいのが助かります。安いからと言ってすぐに破れる事もないので満足してます

1人が参考にしています
2024-10-30
用途:
配送作業
運輸・通信業

他のショップと比べて
コスパが良いです。
何度もリピートしています。
また利用したいと思います。

対象商品:
75357583
2024-02-01
用途:
溶接
建設業・工事業

溶接用に大量購入。必要充分でコスパよく助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする