PS01-ION アズピュア ピュアスペース01 アズワン 75357606

アズピュア ピュアスペース01

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75357606 品番PS01-ION
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ)
PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。

種別イオナイザーセット 材質ABS樹脂 寸法(mm)395×260×215 質量(kg)約3.2 消費電力(W)50 電源AC100V(50/60Hz)52/49W モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ付き) 風速(m/s)約0.5 風量約12/min フィルターサイズ(mm)200×200×50 イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時) イオン生成方式直流高圧コロナ放電式 オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm) アズワン品番3-2009-01
注意
※PS01-IONにはHEPAフィルター・プレフィルターは付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする