- 腕章 名札 ゴム止め モノタロウ 75357678 - 腕章 名札 ゴム止め モノタロウ 75357678 - 腕章 名札 ゴム止め モノタロウ 75357678

腕章 名札 ゴム止め

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75357678 品番 -
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業の邪魔にならないシンプルなゴム止めの腕章名札です。
中紙が差替えしやすいようオープン仕様になっております。
長さ調整可能でぴったりフィットし、色分けもできる3色展開です。

用途腕章 材質(表示面)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル 文字内容無地 取付方式ゴムバンド式 本体寸法(mm)150×86 中紙サイズ(mm)105×74
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
屋外での検査員の表示用

比較的しっかりとしたゴムで腕章として利用してもずれません。保護ビニールは普通の硬さで助かりました。

2025-06-27
用途:
社業指導者が着用
株式会社大平製作所 様 (製造業)

社内で使用するため、もう少し縦幅の小さいものが欲しかった。

対象商品:
75357678
2023-07-03
用途:
工事現場用

腕の内側がゴムだけなので、作業の邪魔にならずよいそうです。
ただ、腕が細い人は安全ピンが無いとずり落ちるそうです。
安全ピン付きでこのお値段だと助かるのですが、予定はないですか?
安全ピンついているだけで100円違うとか、結構つらいですよ。
モノタロウさんのシリーズで(安い)安全ピン付き欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
75357669
2023-09-13
用途:
塗装作業
建設業・工事業

個人のさいずに調整できて、下がることもなく作業の邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする