27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort /ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75357888 品番272E2F/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

新しいフィリップス E Line モニターは、四辺の縁が薄く、ケーブル収納を備えたデザインで、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像、1ms の応答速度、AMD FreeSync(TM) テクノロジーによるスムーズなゲーミングアクションをご堪能ください。

解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 パネル駆動方式IPS 色(本体)ブラック スピーカー無し 電源ACアダプタ (AC100〜240V 50/60Hz) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:15.2/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5〜上20 (チルト) 本体質量(kg)スタンドあり:4.8、スタンド無し:3.4 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30〜85 kHz 走査周波数(垂直)48〜75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 入力端子HDMI、D-Sub、DisplayPort 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×462×234(スタンド使用時)、614×354×38(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする