27型/3840×2160/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75357958 品番279P1/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィリップスの Brilliance USB-C モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)11.2 (梱包時) 規格4K/UHD 消費電力(W)通常:20.9/スタンバイ:0.3 電源内蔵 (AC100〜240V 50/60Hz) 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5〜上35(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×730×193(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:7.4、スタンド無し:5.7 機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応、省資源化パッケージ インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1 コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1 ピクセルピッチ(mm)0.1554×0.1554 解像度3840×2160 表示可能色数約10億7000万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30〜140 kHz 走査周波数(垂直)23〜60 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20〜60 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2×4 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×537×205(スタンド使用時)、613×366×54(スタンド未使用時) ピクセル163PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする