TCBS アズピュア CR安全ロングブーツTCBS アズワン 75358017

※着用例

TCBS アズピュア CR安全ロングブーツTCBS アズワン 75358017
TCBS アズピュア CR安全ロングブーツTCBS アズワン 75358017

アズピュア CR安全ロングブーツTCBS

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード75358017品番TCBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
樹脂先芯で洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。

サイズ(cm)28長さ(cm)46.0±2(26cm)仕様クラス100対応、ファスナー付トラスコ品番828-6518材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%、先芯/PC(ポリカーボネート)形状ハイカット種類クリーンセーフティシューズ規格JIS T 8101L級相当機能軽量、クッション性、耐衝撃性アズワン品番1-2269-13抵抗値(Ω)(体積)1.0×109未満靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75357992
2015-12-21
用途: クリーンルーム内作業
製造業

通常26.5cmで大き目を狙い27cmを発注しました。予想より大きかったです。通常通りで良いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 75358017
2016-01-25
用途: クリーンルーム内での作業
その他業種

とにかく履きにくい。
靴に無理やりカバーを付けたようなイメージ。
ブーツタイプのクリーンシューズは通常、上から足を入れて
そのままつま先までいっきに履きたいが、このブーツは、
カバー部と靴の足を入れる部分が一体ものになっておらず、
ふちの下にカバーがついているため、毎回かかとの部分に
手を入れて履く必要があり、非常に面倒で時間がかかる。
また甲の部分もベロがあり履きにくい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする