- アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 75358035

アズピュア ESDサンダル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL 注文コード75358035 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。

機能静電気拡散、クッション性 用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。 トラスコ品番828-6642 材質ソール/静電気拡散性PU(ポリウレタン)、アッパー/PU(ポリウレタン) サイズL 適合場所静電気対策エリア 適合サイズ(cm)24〜27 アズワン品番1-4757-02 抵抗値(Ω)(体積)1.0×109未満 靴タイプサンダル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75358035 - 52987053 4-1206-02 アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 1足 4,059 税込4,465 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52987044
2021-12-13
用途:
自宅フローリング作業

他の商品は28サイズまでで、この商品は27-29LLだったので、多少不安もありつつ購入しましたが、現品は29サイズでした。私は27.5EEEEで、28サイズ商品はEE位だと思われ幅がキツイですが、この29サイズは27.5EEEEにピッタリ位の幅でした。少し後ろがあまりますが、かかとベルトが付いていてマジックテープでベルト長を調整できるので良いです。28サイズ品は幅が入らず後ろにはみ出てかかとが痛かったのですが、これはバッチリ。個人的にはこのサイズのかかとメルト無しがあるとうれしい。スリッパタイプも29か28EEEEを出して欲しい。

1人が参考にしています
2021-07-26
用途:
医療機関での使用
医療・福祉・介護関連業

表記よりサイズは大きめに思われます。購入後二ヶ月程でベルトが切れました。もう少し丈夫ならと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
52987044
2020-03-08
用途:
執務室の席で
製造業

消耗品だから安物でいいや、と思いきや、履きやすく、脱げにくく、履き心地が良い、お得な買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75358053
2016-10-04
用途:
お年寄りの介護にナースサンダルとして
サービス業

軽くてクッション性良い。バックバンドのホールド性向上が鍵

対象商品:
75358035
2014-12-11
用途:
事務作業

事務室で使用してますが冬場は毎年静電気に悩まされていましたが今回購入し使用してからは今の所静電気の放電は無いです。
周りの職員は静電気に毎日のように悩まされているので効果は結構有るのではないかと思う。

対象商品:
75358035
2017-11-27
用途:
電子回路評価、改造

以前履いていたサンダルだと、冬の時期に頻繁に静電気が発生して痛い思いをしていましたが、この商品に変えてからは発生しなくなり、快適に仕事ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする