- アズピュア ESDスリッパ アズワン 75358166

アズピュア ESDスリッパ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75358166 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,430
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。

サイズ(cm)20〜22 用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。 トラスコ品番818-8212 サイズS タイプ前あきタイプ 材質(アッパー)PU(ポリウレタン) 材質(ソール)静電気拡散性PU(ポリウレタン) 適合場所静電気対策エリア 機能静電気拡散、クッション性 アズワン品番1-7164-02 抵抗値(Ω)(体積)1.0×109未満 靴タイプスリッパ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75358166 - 50502035 - アズピュアESDスリッパ アズピュア(アズワン) アズピュアESDスリッパ アズピュア(アズワン) 1足 3,663 税込4,029 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75358114
2019-04-24
用途:
事務作業時
建設業・工事業

少し重い。が、足にフィットして履きやすい。夏は汗が乾きにくいかも。

対象商品:
75358114
2015-06-16
用途:
社内で使用

スリッパ裏の表記は「270」でした。
普段26を履いているのですが、結構大きめです。
これで24の方はキビシイでしょう。

見た目は確かに安っぽいです。
ソール部分は1つの素材で一体成形のようです。

肝心の制電効果はこれから解ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75358175
2014-10-09
用途:
毎日の家の敷地内の移動

重さがほどよくあり、履きやすい。ホームセンター売っているようなすぐ破れてくるものとは違います。ゴムが一体になったような造りで丈夫です。冬も冷たくなりすぎず、1年間快適に履けます。いつ壊れるか検討もつきませんが、また買います。

対象商品:
75358114
2014-06-12
用途:
事務作業
ざ・ほわいと!きんぐ!!総社南店 様

静電気が発生しない季節になってしまったので、帯電防止効果が判断できなくなってしまいました。冬に効果が発揮されることを期待します。

対象商品:
75358132
2014-11-27
用途:
屋内

24から27とありましたが27センチですね
24のひとははいても不細工になります
表記を27のみにするべきです
リピートが商売の基本
いい加減な表記は迷惑です
モノタロウの買い物はやめます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品はスリッパの為、仕様では24〜27pですが、
基本的にサイズの大きい方に併せて大きめに生産されているとのことです。
もし、24pの方が履けないとのことでしたら、
一度商品をメーカーにて確認致しますので
大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
75358114
2014-10-04
用途:
事務所履きに

商品画像とぜんぜん違うし、すごく安っぽい感じの商品でした。この失敗を教訓にしたい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする