アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルームシューズ
アズピュア(アズワン)の クリーンルームサンダル/スリッパ
アズピュア ベルタシューズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75358342
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
サイズ(cm)
29
色
ホワイト
種類
クリーンシューズ
材質(アッパー)
人工皮革
機能
通気性、クッション性、静電気防止
材質(底部)
PU(ポリウレタン)
アズワン品番
1-4812-13
抵抗値(Ω)
(体積)1.0×10
9
未満
靴タイプ
サンダル