フジテック・ジャパン
ツマミ付ネームプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
57
注文コード
75358518
品番
57mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
寸法(mm)
57