アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75358954 品番 22120B
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥5,511
販売価格(税別)
5,010

素材発塵が少ないウェアです。

サイズM 仕様左腕ペン挿し付き、クラス100対応、袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) 胸囲(cm)116 股下(cm)74 総丈(cm)158 表面抵抗値(Ω)105〜9/□ 裄丈(cm)90 アズワン品番1-2276-01
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:398
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75359024
2018-12-06
用途:
工場内作業服
株式会社ケイ・エス・ケイ 様 (製造業)

安くて、軽くて、便利、洗濯がしやすいので助かっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする