アズピュア CRジャケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75359216 品番 TJ
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,355
販売価格(税別)
3,050

導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。

サイズ4L 仕様袖ゴム入り 材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ) 胸囲(cm)126 袖丈(cm)65 総丈(cm)77 表面抵抗値(Ω)105〜9/□ アズワン品番1-2282-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:392
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75359182
2018-04-12
用途:
電子部品製造
有限会社I・N・T 様

1、ウエストのゴムが切れやすいです。
2、ファスナーが食いつきやすいです。

対象商品:
75359191
2014-11-13
用途:
石けんの製作実習

エプロンより広い範囲を保護し、なおかつホコリをまといにくい作業着を探してこの商品にたどり着きました。軽くて動きやすいし小さくたためるので、出張の作業にも重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする