SSJP アズピュア クリーンジャケット アズピュア(アズワン) 75359645

※着用例

SSJP アズピュア クリーンジャケット アズピュア(アズワン) 75359645 SSJP アズピュア クリーンジャケット アズピュア(アズワン) 75359645

アズピュア クリーンジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク サイズ4L 注文コード75359645 品番SSJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,070
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。

ピンク サイズ4L 仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) 胸囲(cm)126 袖丈(cm)65 着丈(cm)77 表面抵抗値(Ω)106〜8/□ アズワン品番2-4929-05
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75359593
2020-11-01
用途:
塗装作業用

低価格で生地自体も しっかりしていてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする