※着用例
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の フード・キャップ クリーンルーム
アズピュア(アズワン)の クリーンフード
アズピュア クリーンスーツ用フード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
S
注文コード
75359776
品番
SH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
サイズ
S
仕様
クラス100対応、ツバ付き
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)
10
6〜8
/□
アズワン品番
2-4946-02
注意
※マスクは別売です。