アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の フード・キャップ クリーンルーム
アズピュア(アズワン)の クリーンフード
アズピュア クリーンスーツ用フード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75359794
品番
SH2
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
色
青
サイズ
S
仕様
クラス100対応、ツバ付き
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)
10
6〜8
/□
アズワン品番
2-4946-04
注意
※マスクは別売です。