アズピュア クリーンルームコート (ファスナータイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75360381 品番 S2367
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,091
販売価格(税別)
2,810
サイズM 仕様袖ゴム入り 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) 胸囲(cm)112 着丈(cm)90 表面抵抗値(Ω)106〜8/□ 裄丈(cm)84 アズワン品番2-4944-01
注意
※ズボン・靴は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:392
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
静電気除去室にてフィルムをを加工
日本眼鏡光学株式会社 様 (製造業)

ファスナー部分がもろくこわれやすい
縫い目が荒くてポケット部分、ファスナー部分がほどけやすい
着用しているスタッフからは不評なのですが他の会社のは見当たらずでそのまま使用しています
アズワンの会社を信頼していたのですがとても残念です

対象商品:
75360381
2022-11-18
用途:
薬品の加工時に着用
製造業

軽いし、ファスナーなので脱着がスムーズで とても良いと思います。

対象商品:
75360381
2020-12-25
用途:
室内作業用
運輸・通信業

この長さのクリーンルームコートは探してもあまり種類がなかったので、とても助かりました。生地も大きさもとても良いです。

対象商品:
75360415
2020-04-23
用途:
シリコンゴム製造工程
株式会社水内ゴム 様 (製造業)

帯電防止もあり、繊維も汚れが付きにくい。洗濯して使えるので経済的。

1人が参考にしています
対象商品:
75360381
2020-03-16
用途:
加工室で使用

大変着やすく満足していますが少し大きめでした(Mサイズ)

対象商品:
75360415
2018-05-30
用途:
クリーンブース内での作業
製造業

今までも使用しているが、しゃがんだら、最下部ファスナーの縫い目が簡単に裂けてしまうので、注意が必要。ボタンの方が使い勝手が良いかもしれない。

対象商品:
75360433
2017-10-11
用途:
動物実験室の白衣として

袖が太目なので、もう少し細めの方が作業がしやすいと感じました。

対象商品:
75360397
2016-12-14
用途:
化粧品包装仕上げ
Kコスメ株式会社 様 (製造業)

通常の作業をしているパートさんはジャケットとパンツタイプを使用していますが、製造エリアの出入りが多い管理職が使用しています。サッと着られて便利です。少しファスナーの強度が弱い感じですが全体的には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする