※着用例
レオナ
レオナの ユニフォーム・シューズ
レオナの ユニフォーム
レオナの ドクターコート・診察衣
ディスポ白衣 ジッパータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75360627
品番
AFWZ-LL
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。ジッパータイプです。
材質
不織布
サイズ
LL
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
55
身丈(cm)
110
タイプ
ジッパー
色
ホワイト
用途
使い捨て白衣
注意
※白衣のみです(帽子・マスクは付属しておりません)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。