※着用例

ディスポ白衣 マジックテープタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75360688 品番 AFWM-LL
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ソフトな着心地で、通気性も抜群です。リントが殆ど出ない長繊維の不織布を使用しています。洗濯ネットを使用すれば数回の洗濯が可能です。また、乾きも非常に早く大変便利です。マジックテープタイプです。

材質不織布 サイズLL 肩幅(cm)68 袖丈(cm)55 身丈(cm)110 タイプマジックテープ ホワイト 用途使い捨て白衣
注意
※白衣のみです(帽子・マスクは付属しておりません)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする