アズピュア クリーンバッグ(ハンドル付) S1717

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75360722 品番S1717(持ち手付)
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,669
販売価格(税別)
2,426

クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。
ファスナーが2ヶ所あるので、シューズとクリーンスーツを入れることができます。

トラスコ品番818-8274 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ) 質量(g)200 寸法(cm)30×36×5.5 表面抵抗値(Ω)106〜8/□ アズワン品番2-4927-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
クリーンルーム
有限会社大和運送 様

いつも大変お世話になっております。
クリーン服、靴が丁度入り、助かっています。
コストも安くたすかります。

対象商品:
75360722
2024-08-16
用途:
機械の調整時
製造業

靴からスーツまですべて収納出来て便利です。肩掛け用の紐が無いので、それがあればもっと便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75360722
2014-12-09
用途:
クリーンルームでの作業

安全靴タイプのクリーンシューズを入れるのに、縦、横の大きさ、チャックの広さがあるので問題なく入れる事が出来た。ただ、幅がもう少しある方が持ち運びしやすさの観点からみたらその方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする