オゾン除菌消臭器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75360749 品番 MXAP-AER205WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

置き場所いろいろ、
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ
USB電源にも対応
お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能
清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計

適合床面積1畳〜8畳 ホワイト 電源専用ACアダプター 入力電源(V)DC5/1A 最大消費電力(W)3 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) オゾン発生量(mg/h)最大2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140 質量(g)約200 付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする