アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 筆記用具
アズピュア(アズワン)の ボールペン
アズピュア(アズワン)の ボールペン替芯
アズピュア ESDボールペン替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
75360765
品番
AP7(替芯)
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥871
販売価格(税別)
¥
792
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
商品タイプ
替芯
仕様
回転練り出し式
材質
(本体)真鍮、(中芯)ステンレス
仕上
ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン
表面抵抗値(Ω)
10
5
/□以下
アズワン品番
1-4818-11
入数
10本
繰り返し・詰め替え
対応