アズピュア ESDボールペン替芯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード75360774 品番AP7(替芯)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
インク色 商品タイプ替芯 仕様回転練り出し式 材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス 仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン 表面抵抗値(Ω)105/□以下 アズワン品番1-4818-12 入数10本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75360774 AP7(替芯) 39115982 SE7.15 油性ボールペン替芯 SE-7 uni(三菱鉛筆) 油性ボールペン替芯 SE-7 uni(三菱鉛筆) 1本 60 税込66 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする