アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 筆記用具
アズピュア(アズワン)の ボールペン
アズピュア(アズワン)の ボールペン替芯
アズピュア ESDボールペン替芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
75360783
品番
AP7(替芯)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
青
商品タイプ
替芯
仕様
回転練り出し式
材質
(本体)真鍮、(中芯)ステンレス
仕上
ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン
表面抵抗値(Ω)
10
5
/□以下
アズワン品番
1-4818-13
入数
10本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75360783
AP7(替芯)
87102032
SE7.33
油性ボールペン替芯 SE-7
uni(三菱鉛筆)
1本
¥
60
税込
¥
66
注文コードが変更になりました。