アズピュア ESDライン手袋 ANDL-3F

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 75360826 品番 M
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570

静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

全長(cm)19.6±1 手の平幅(cm)8.0±0.5 アズワン品番2-2123-02 トラスコ品番828-6406 材質ナイロン100%(導電糸入り) サイズM 入数(双)10 機能静電防止 表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部) 色(手首部) 指タイプ3本指出し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
シール貼り
製造業

極力指紋をつけないでシールを貼りたいが指先が出ていないと貼りにくいため三本指が出ていると貼りやすい

対象商品:
75360817
2022-08-21
用途:
機器の保守等で3種のグローブの脱着があり、スピードアップを図るため

中指が切れているメリットは感じない(これが☆ひとつ減の分)。親指と人差し指はスイッチ類の操作をしやすいが、ポリエチレン手袋をした時に、汗等で必ず親指と人差し指に張り付いてしまう。
それでも、ニトリルと軍手の使用がほとんどのため、重宝している。

対象商品:
75360835
2022-09-01
用途:
寒い部屋での事務作業
運輸・通信業

寒い部屋で事務の書き取り作業をしていますが手の甲が温かく使い勝手が良いと思います。

対象商品:
75360826
2019-04-21
用途:
重機のラジオ組み立て
製造業

とても使いやすいので、この手袋しか使えません。指が2本切れてるのがあると良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする