アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 指サック
アズピュア(アズワン)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
アズピュア 帯電防止指サック ピンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1440個×20袋)
サイズ
S
注文コード
75360871
品番
ピンク/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,800
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
サイズ
S
材質
天然ゴム(帯電防止加工済)
長さ(mm)
63(±2)
厚さ(mm)
0.09以上
色
ピンク
内径(Φmm)
約15
機能
帯電防止
表面抵抗値(Ω)
10
10〜12
/□
アズワン品番
2-4942-51
エンボス加工
指先エンボス加工
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75360871
ピンク/S
44395707
-
アズピュア指サックハイグリップロールタイプ
アズピュア(アズワン)
1箱(1440個×20袋)
¥
58,707
税込
¥
64,578
メーカーモデルチェンジ後継品