アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 指サック
アズピュア(アズワン)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
アズピュア 帯電防止指サック ピンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1440個×20袋)
注文コード
75360887
品番
ピンク/M
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥76,775
販売価格(税別)
¥
69,795
バスケットに入れる
指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
サイズ
M
材質
天然ゴム(帯電防止加工済)
長さ(mm)
63(±2)
厚さ(mm)
0.09以上
色
ピンク
内径(Φmm)
約18
機能
帯電防止
表面抵抗値(Ω)
10
10〜12
/□
アズワン品番
2-4942-52
エンボス加工
指先エンボス加工