アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 指サック
アズピュア(アズワン)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
アズピュア 導電性カット指サック L50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1440個×20袋)
注文コード
75360914
品番
M
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥111,078
販売価格(税別)
¥
100,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
指先エンボス加工のため、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
サイズ
M
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
50±2
厚さ(mm)
0.10以上
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
10
6〜8
/□
アズワン品番
1-3002-52
エンボス加工
指先エンボス加工