アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 指サック
アズピュア(アズワン)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
アズピュア 導電性指サック(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1440個×10袋)
サイズ
S
注文コード
75360923
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,600
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
サイズ
S
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
約61
厚さ(mm)
0.10以上
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
10
6〜8
/□
アズワン品番
1-3924-61
エンボス加工
指先エンボス加工