アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 指サック
アズピュア(アズワン)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
アズピュア 導電性指サック(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1440個×10袋)
注文コード
75360932
品番
M
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥91,367
販売価格(税別)
¥
83,061
バスケットに入れる
指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
サイズ
M
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
約61
厚さ(mm)
0.10以上
機能
導電性
表面抵抗値(Ω)
10
6〜8
/□
アズワン品番
1-3924-62
エンボス加工
指先エンボス加工