さえき科学
さえき科学の 面取り・バリ取り
さえき科学の バリ取り
さえき科学の カッター・ヤスリ
精密バリ取り刀 プラスチック・木用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75360959
品番
TL-CUT-DBP ミストグリーン
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。木材にも使えます。
適合被削材種
プラスチック、木材
材質
刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)
125
軸径(Φmm)
刃部:1.6、柄:8
質量(g)
約2.6
用途
プラスチックの成型・加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!
注意
※プラスチック、木材専用です。高硬度の材質では刃に負担がかかります。
※鉄製品ですのでお手入れの際は薄く油を引いて下さい。
※湿度の高い場所での保管は避けて下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。