アズピュア ESD手袋 指先コート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 75361054 品番 L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,851
販売価格(税別)
4,410

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリウレタンコーティングですので、滑り止め効果や耐久性に優れています。
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。

サイズL トラスコ品番828-6355 材質(手袋)ナイロン100%<導電糸入り>、(コーティング樹脂部)PU<ポリウレタン> 入数(双)10 機能耐久性・通気性 コーティング指先コート 表面抵抗値(Ω)106〜9/□(繊維部) 色(手首部)グレー アズワン品番1-2285-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75361063
2016-05-09
用途:
小物部品の取り出し

思ったよりも指先のコート部分が厚い感じでフィット感が今ひとつに感じた。小さなビスやワッシャの取り扱いには不向きかと思った。(Mサイズ購入)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする