アズピュア PUクール手袋オーバーロック指先

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 75361237 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。
伸縮性があり、フィット感に優れています。

全長(cm)18±1 中指長(cm)6.5 アズワン品番2-2132-05 性能伸縮性 材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) サイズSS タイプ指先コート 入数(双)10 コーティング指先コート 色(手首部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75361194
2023-04-18
用途:
通常作業時
製造業

L Lサイズを探していた時 見つけました。 フィット感も良く 大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75361203
2022-03-20
用途:
レザークラフト

レザークラフトで使用していますが、コスパも良く定期的に購入しています。

対象商品:
75361221
2016-01-29
用途:
製品の検品作業

同じような商品を見比べてみても、とにかく一番安いです。MONOTAROさんより安いので、毎回こっちを購入しています。付け心地もいいし、使い捨てとはいえ案外長く使えます。

対象商品:
75361237
2015-04-17
用途:
商品用化粧箱の組み立て、包装、梱包作業

指先に滑り止めが付いているので、使いやすいです。女性が多い職場ですので、Sでは大きいという者もいて、SSがピッタリして使いやすいです。手首の色が、SSは黄色、Sは白、Mは緑、Lはグレーと色分けしてあるので、わかりやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
75361212
2015-03-20
用途:
荷物の仕分け
製造業

リピート購入です。フィツト感が良く荷物を仕分けながら伝票整理をしますが使いやすさは抜群です。夏場も汗ばむことなく快適です。耐久性も十分です。欲をいえば指先のコーティングを第二関節くらいまでしてもらえれば完璧です。

対象商品:
75361203
2015-10-07
用途:
指先を使う軽作業

梱包はちょっと残念でしたが、それ以外は大変満足です。
特に値段が安いのには助かります。

対象商品:
75361237
2015-03-25
用途:
精密部品の作業全般
株式会社向陽 様

同類の商品が多々ある中、一番安く同品質で大変満足しています。またSSサイズがあるのも魅力です。継続的に使用しています。

対象商品:
75361221
2015-07-23
用途:
組立、検査
有限会社松本精機製作所 様

価格的にも、品質も満足しています。定期的に使うので、今後も購入する予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする