- アズピュア PUクール手袋オーバーロック掌 アズピュア(アズワン) 75361334

- アズピュア PUクール手袋オーバーロック掌 アズピュア(アズワン) 75361334
- アズピュア PUクール手袋オーバーロック掌 アズピュア(アズワン) 75361334
- アズピュア PUクール手袋オーバーロック掌 アズピュア(アズワン) 75361334
- アズピュア PUクール手袋オーバーロック掌 アズピュア(アズワン) 75361334

アズピュア PUクール手袋オーバーロック掌

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)
サイズSS
全長(cm)21.9±1
内容量1袋(10双)注文コード75361334品番-
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
1,920

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

全長(cm)21.9±1中指長(cm)6.5±0.5手の平幅(cm)7.6±0.5材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)サイズSS入数(双)10コーティング手の平コート色(手首部)アズワン品番2-2131-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75361334
2024-02-08
用途: 作業時に使用
その他業種

サイズを間違えてしまいました。ほかのひとにプレゼントしました。このため満足度を普通にしました。次回から、サイズの確認をします。

対象商品 : 75361325
2020-01-21
用途:
運輸・通信業

もう少しぴったりしたほうがよかったので次回はサイズを小さいものにしたいです!

対象商品 : 75361307
2017-12-04
用途: 精密機械の組立・修理

精密機械の組立(クリーンルーム内作業含む)作業に差異的、手の保護と製品に対する保護を両立できる優れものです。

対象商品 : 75361325
2017-09-22
用途: 組立作業
アメリカン電機株式会社

滑りにくくて作業しやすい。
手の甲部分が通気性が良い。

対象商品 : 75361316
2015-04-03
用途: 加工時

精密加工時にも手の感覚が損なわれず耐久性もそこそこあり価格も安いので重宝しています

対象商品 : 75361307
2015-07-17
用途: シーリング作業で使用

液が中まで浸透しないのでこの製品を使用しています。
サイズは少し大きめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする