曜日別特売
- アズピュア PUコート手袋指先コート アズピュア(アズワン) 75361614

- アズピュア PUコート手袋指先コート アズピュア(アズワン) 75361614
- アズピュア PUコート手袋指先コート アズピュア(アズワン) 75361614

アズピュア PUコート手袋指先コート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)20.5±0.5
内容量1袋(10双)注文コード75361614品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。

全長(cm)20.5±0.5中指長(cm)7.2±0.5手の平幅(cm)7.8±0.5ゲージ数13トラスコ品番828-6388材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)サイズM入数(双)10機能耐久性・通気性・低発塵性コーティング指先コート色(手首部)アズワン品番1-4803-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75361632
2021-03-01
用途: 石鹸包装工程に使用

この指先コーティング手袋でのSSサイズは女性作業員のほぼ全ての方にフィットしてとても良いですが、値段が割高なのがコスト的に難点で残念です。ただ、使い勝手は素晴らしいです。

対象商品 : 75361614
2020-10-29
用途: 軽作業(封入、封緘)

今まで素手で行っていた作業をこの手袋を使うことにより、指を怪我することなく紙製品を扱うことが出来るようになりました。更に指先がコーティングされているので滑りにくく扱いが楽になりました。

対象商品 : 75361632
2019-03-14
用途: 化粧品加工作業

このサイズ(SS)ではこのメーカー様のものが一番良く、重宝しております。ただ、少し値段が高いので、もう少し安かったら申し分ないのですが。

対象商品 : 75361632
2015-03-10
用途: 紙製品の検品

他社のものを使っていましたが、SSサイズがなくてこちらのものを注文しました。
今まで使っているものより 作業しやすいとの意見がでてるので どのサイズもこちらのものに変更しようかと
検討中です。

対象商品 : 75361632
2015-01-27
用途: 精密機械の製造
株式会社フォースしんせい

左右どちらでも使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする