アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 品質管理・精密作業用手袋
アズピュア(アズワン)の スムス手袋 (ナイロン)
アズピュア PUコート手袋掌コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
75361666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
手の平幅(cm)
9.0
トラスコ品番
819-3098
材質
手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
サイズ
M
入数(双)
10
機能
耐久性・通気性・低発塵性
全長(cm)
22±1
コーティング
手の平コート
色(手首部)
緑
アズワン品番
1-4804-13