STR-V06S80-EP(Φ6-80メッシュ) アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラム 75361704 STR-V06S80-EP(Φ6-80メッシュ) アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラム 75361704 STR-V06S80-EP(Φ6-80メッシュ) アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラム 75361704

アラムストレーナー(インラインストレーナー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75361704 品番STR-V06S80-EP(Φ6-80メッシュ)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。
本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。
本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。
日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。

用途
配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。
吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。
材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304 全高(mm)(装着時)74 最大幅(mm)77 適合チューブ内径(Φmm)目安:6 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所) 使用圧力(kPa)推奨:600以下 メッシュ80メッシュ
注意
※ボウル部は軽く締めて止まった位置から45°(1/8周)程度を増し締めしてからご使用ください。
※メッシュ部分の目詰まりの状況は定期的に監視し、必要に応じて清掃をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする