アズピュア PUコート導電手袋指先II

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 75361736 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

静電気対策されたナイロン手袋です。
ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。
フィット感・通気性がよく快適に作業できます。

サイズSS 材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能静電気防止・耐久性・通気性 コーティング指先コート 表面抵抗値(Ω)106〜8/□(繊維部) 色(手首部)オレンジ アズワン品番1-4805-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする