アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズピュア(アズワン)の ナイロン手袋
アズピュア PUコート導電手袋手の平II
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
LL
注文コード
75361745
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,240
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気対策されたナイロン手袋です。
ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。
フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
サイズ
LL
材質
手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)
10
機能
静電気防止・耐久性・通気性
コーティング
手の平コート
表面抵抗値(Ω)
10
6〜8
/□(繊維部)
色(手首部)
黄
アズワン品番
1-4806-01