アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 4.5mタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75361799 品番a21764
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5〜4.5m、6mタイプ:約1.5〜6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×450 質量(kg)(約)2.2 材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂 寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12 寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする