曜日別特売
a21765 アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ 75361808

a21765 アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ 75361808
a21765 アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ 75361808
a21765 アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ 75361808
a21765 アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ 75361808
a21765 アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ 75361808
a21765 アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ 75361808
a21765 アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ ファミリー・ライフ 75361808

アルミ製雪落とし&雪庇落としセット 6mタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75361808品番a21765
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×600質量(kg)(約)2.7材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする