- アズピュア インナー手袋 指先有り アズピュア(アズワン) 75361912

アズピュア インナー手袋 指先有り

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(10双)注文コード75361912品番-
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,636
販売価格(税別)
2,396

汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。

サイズM材質ナイロン100%(長繊維)入数(双)10機能伸縮性・吸汗色(手首部)アズワン品番1-4294-02指タイプ指先有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75361946
2023-04-17
用途: 製品の受入れ仕分け作業用

SSサイズを探していて出会いました。手にフィットし使いやすいです。どうか無くなりませんように…

対象商品 : 75361903
2019-11-05
用途: いろんな雑作業
株式会社オーテクス製造業

大きさがちょうどよかったです。もう少し薄ければ尚良です。無くなったらリピするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする