アズピュア インナー手袋 指先有り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 75361937 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,636
販売価格(税別)
2,396

汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。

サイズLL 材質ナイロン100%(長繊維) 入数(双)10 機能伸縮性・吸汗 色(手首部) アズワン品番1-4294-04 指タイプ指先有り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75361946
2023-04-17
用途:
製品の受入れ仕分け作業用

SSサイズを探していて出会いました。手にフィットし使いやすいです。どうか無くなりませんように…

対象商品:
75361903
2019-11-05
用途:
いろんな雑作業
株式会社オーテクス 様 (製造業)

大きさがちょうどよかったです。もう少し薄ければ尚良です。無くなったらリピするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする