アズピュア インナー手袋オーバーロック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 75361973 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。
インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。

サイズM トラスコ品番819-3119 材質ナイロン100% 入数(双)10 機能伸縮性・通気性 色(手首部) アズワン品番2-2143-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75361973
2022-04-13
用途:
清掃時
サービス業

裾のロックもしっかり縫製されていて、使いやすいです。

対象商品:
75361964
2021-10-20
用途:
普段使い(保湿)
サービス業

手荒れの為保湿クリーム使用 べたつき防止
作業用なので仕方ないですが、手首の締め付け感が強い

対象商品:
75361982
2019-04-20
用途:
クリーンルーム内にて検査作業に使用

作業者からの要望により購入しています。汗を吸収するため手にベトベトした感覚が他の製品より優れているようです。

対象商品:
75361964
2017-07-03
用途:
硝子検査
サービス業

とても柔らかく作業しやすく良かったです
また購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする