曜日別特売
- アズピュア クールインナー手袋オーバーロック アズピュア(アズワン) 75362086

- アズピュア クールインナー手袋オーバーロック アズピュア(アズワン) 75362086
- アズピュア クールインナー手袋オーバーロック アズピュア(アズワン) 75362086
- アズピュア クールインナー手袋オーバーロック アズピュア(アズワン) 75362086
- アズピュア クールインナー手袋オーバーロック アズピュア(アズワン) 75362086

アズピュア クールインナー手袋オーバーロック

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
全長(cm)18±1
内容量1袋(10双)注文コード75362086品番-
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。
インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。

サイズSS材質ポリエステル100%入数(双)10機能伸縮性・通気性全長(cm)18±1中指長(cm)6色(手首部)アズワン品番2-2142-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75362043
2020-08-11
用途: バイク整備時に、耐油性グローブのインナーとして使用。

伸縮性が有り使用感も良いが、少しケバ立つ。
あと少し薄手に作ってほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 75362077
2020-04-05
用途: 農産物の収穫
農・林・水産業

ゴム手の中履きとして購入しました。
薄手のわりにしっかりとした作りで満足してます。

対象商品 : 75362052
2019-05-07
用途: 花壇の植替え作業時の下ばき
六甲グリーン建設業・工事業

フィット感はいいのですが、着脱の回数が多いので、手首回りが伸びやすいように思いました。

対象商品 : 75362086
2019-08-16
用途: 汗かきのため吸汗にしよう

安価で交換して使うのに良い。
なかなか使用かっても良い。

対象商品 : 75362052
2017-07-03
用途: 硝子検査
サービス業

とても柔らかく作業しやすく良かったです!また購入したいです

対象商品 : 75362043
2016-03-16
用途: 石灰製造による粉塵発生作業

新しい時は、生地もしっかりしているので汗も吸収してくれるのですが、使用回数を重ねてくると生地が痩せて繊維も細くなって薄くなります。

対象商品 : 75362086
2016-02-16
用途: 素麺の加工、把作業
製造業

従業員さん用に小さいサイズを探していた。ベストでした。

対象商品 : 75362077
2015-04-11
用途: ニトリル手袋の下履きに

良かったです。値段も満足です。綿のものは汚れが落ちにくいですが、化繊だと幾分落ちやすい気がします。
肌触りもさらっとしていて、指の長さもしっかりありました。Sは手の大きな私(女)にぴったりでした。Sは華奢な手の男性にもいいのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする