アズピュア クール手袋 PU手の平コート

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 75362147 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

通気性に優れたポリエステル生地を採用。

全長(cm)25±0.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)9.5 アズワン品番1-3915-01 材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) サイズLL 入数(双)10 機能通気性 コーティング手の平コート 色(手首部) ゲージ数13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75362183
2017-08-10
用途:
プレス加工時
製造業

手の小さな女性の作業員が使用しております。
通常サイズだとブカブカで作業しにくい様なのでSSサイズ重宝しています。

対象商品:
75362183
2015-02-23
用途:
ライン作業

サイズはよかったです。
ただ、コーティングが弱いのですぐ剥がれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする