- アズピュア クール手袋 PU手の平コート アズピュア(アズワン) 75362183

- アズピュア クール手袋 PU手の平コート アズピュア(アズワン) 75362183
- アズピュア クール手袋 PU手の平コート アズピュア(アズワン) 75362183

アズピュア クール手袋 PU手の平コート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
全長(cm)21±0.5
内容量1袋(10双)注文コード75362183品番-
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,794
販売価格(税別)
2,540

通気性に優れたポリエステル生地を採用。

全長(cm)21±0.5中指長(cm)7.0手の平幅(cm)8.0アズワン品番1-3915-05材質手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)サイズSS入数(双)10機能通気性コーティング手の平コート色(手首部)オレンジゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75362183
2017-08-10
用途: プレス加工時
製造業

手の小さな女性の作業員が使用しております。
通常サイズだとブカブカで作業しにくい様なのでSSサイズ重宝しています。

対象商品 : 75362183
2015-02-23
用途: ライン作業

サイズはよかったです。
ただ、コーティングが弱いのですぐ剥がれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする