アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 使いきり手袋
アズピュア(アズワン)の ニトリルゴム ディスポ手袋
アズピュア ニトリル手袋SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
75362542
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
サイズ
S
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.13(手の平)
全長(mm)
約300(12インチ)
入数(枚)
1000
規格
食品衛生法適合
表面抵抗値(Ω)
1×10
10
/□≦
左右区別
左右兼用
アズワン品番
1-2252-53
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75362542
-
75692375
-
アズピュアニトリル手袋SP 未洗浄タイプ パウダーフリー 指先エンボス
アズピュア(アズワン)
1箱(100枚×10袋)
¥
26,235
税込
¥
28,859
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です